« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2212202NT - Spin Base 5M Dim Tr.Edge 24° 4
Spin Base 5M Dim Tr.Edge 24° 4000K IP20 CRI sup 90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2212202NT
Référence Sonepar : 03861004615
EAN : 8435402631729
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20