« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2212210NT - Spin Base 5M Dim Tr.Edge 40° 2
Spin Base 5M Dim Tr.Edge 40° 2700K IP20 CRI sup 90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2212210NT
Référence Sonepar : 03861271528
EAN : 8435633004453
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20