« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2212212MG - Spin Base 5M Dim Tr.Edge 40° 4
Spin Base 5M Dim Tr.Edge 40° 4000K IP20 CRI sup 90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2212212MG
Référence Sonepar : 03861268806
EAN : 8435402688068
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20