« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2212300NT - Spin Base 5M Dim Dali 24° 2700
Spin Base 5M Dim Dali 24° 2700K IP20 CRI sup 90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2212300NT
Référence Sonepar : 03861309950
EAN : 8435633099503
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20