« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2220211MC - Spin 2M Dim Tr.Edge 40° 3000K
Spin 2M Dim Tr.Edge 40° 3000K IP20 CRI>90 Cuivre métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2220211MC
Référence Sonepar : 03861268811
EAN : 8435402688112
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20