« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2221200WT - Spin 3M Dim Tr.Edge 24° 2700K
Spin 3M Dim Tr.Edge 24° 2700K IP20 CRI sup 90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2221200WT
Référence Sonepar : 03861271451
EAN : 8435633003685
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20