« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2221202WT - Spin 3M Dim Tr.Edge 24° 4000K
Spin 3M Dim Tr.Edge 24° 4000K IP20 CRI sup 90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2221202WT
Référence Sonepar : 03861004628
EAN : 8435402631897
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20