« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2221212MG - Spin 3M Dim Tr.Edge 40° 4000K
Spin 3M Dim Tr.Edge 40° 4000K IP20 CRI>90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2221212MG
Référence Sonepar : 03861268822
EAN : 8435402688228
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20