« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2222200MG - Spin 5M Dim Tr.Edge 24° 2700K
Spin 5M Dim Tr.Edge 24° 2700K IP20 CRI sup 90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2222200MG
Référence Sonepar : 03861271466
EAN : 8435633003838
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20