« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2222202MG - Spin 5M Dim Tr.Edge 24° 4000K
Spin 5M Dim Tr.Edge 24° 4000K IP20 CRI sup 90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2222202MG
Référence Sonepar : 03861268826
EAN : 8435402688266
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20