« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2261112NT - Thor 1 Spot 17° 4000K Nt
Thor 1 Spot 17° 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2261112NT
Référence Sonepar : 03861020927
EAN : 8435402632887
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 3820 Lm - 27 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20