« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2262121NT - Thor 2 Medium 28° 3000K Nt
Thor 2 Medium 28° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2262121NT
Référence Sonepar : 03861020941
EAN : 8435402633020
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 4750 Lm - 36 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20