« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2262412WT - Thor 2 Dim Dali Spot 17° 4000K
Thor 2 Dim Dali Spot 17° 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2262412WT
Référence Sonepar : 03861020952
EAN : 8435402633136
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 4820 Lm - 36 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20