« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2262421WT - Thor 2 Dim Dali Medium 28° 300
Thor 2 Dim Dali Medium 28° 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2262421WT
Référence Sonepar : 03861020954
EAN : 8435402633150
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 4750 Lm - 36 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20