« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2392031WT - Drum 90 Dim 1/10V 3000K Wt
Drum 90 Dim 1/10V 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2392031WT
Référence Sonepar : 03861021390
EAN : 8435402637721
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 16100 Lm - 119 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: 1-10V - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20