« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2512001MC - Puck L 3000K Mc
Puck L Surface 3000K IP20 CRI>90 Cuivre métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2512001MC
Référence Sonepar : 03861268845
EAN : 8435402688457
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Cuivre métallique - 1280 Lm - 15 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20