« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2512002MC - Puck L 4000K Mc
Puck L Surface 4000K IP20 CRI>90 Cuivre métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2512002MC
Référence Sonepar : 03861268847
EAN : 8435402688471
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Cuivre métallique - 1330 Lm - 15 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20