« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2512002MG - Puck L 4000K Mg
Puck L Surface 4000K IP20 CRI>90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2512002MG
Référence Sonepar : 03861268848
EAN : 8435402688488
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Or métallique - 1330 Lm - 15 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20