« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543110W65 - Swap Ip65 Square 5W 2700K W
Swap IP65 Square Non Dim 5W 2700K CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543110W65
Référence Sonepar : 03861400579
EAN : 8435694005796
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 675 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65