« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543111R - Swap Square 5W 3000K R
Swap Square Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543111R
Référence Sonepar : 03861004981
EAN : 8435402640950
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20