« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543210W - Swap Square 7W 2700K W
Swap Square Non Dim 7W 2700K IP20 CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543210W
Référence Sonepar : 03861005030
EAN : 8435402641445
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20