« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543212R - Swap Square 7W 4000K R
Swap Square Non Dim 7W 4000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543212R
Référence Sonepar : 03861005041
EAN : 8435402641551
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20