« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543220W65 - Swap Ip65 Square 7W Dim Ph.Cut
Swap IP65 Square 7W Dim Phase Cut 2700K CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543220W65
Référence Sonepar : 03861400585
EAN : 8435694005857
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65