« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543230G - Swap Square 7W Dim Dali/Push 2
Swap Square 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543230G
Référence Sonepar : 03861005063
EAN : 8435402641773
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20