« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543230Z - Swap Square 7W Dim Dali/Push 2
Swap Square 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543230Z
Référence Sonepar : 03861005068
EAN : 8435402641827
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20