« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2543329G - Swap Square 6W Ph.Cut Dim To W
Swap Square 6W Phase Cut Dim to warm 3000 - 1800K Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2543329G
Référence Sonepar : 03861266709
EAN : 8435402667094
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP20