« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2553111Z - Swap Square Asymm 5W 3000K Z
Swap Square Asymmetric Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2553111Z
Référence Sonepar : 03861005092
EAN : 8435402642060
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20