« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2553112G - Swap Square Asymm 5W 4000K G
Swap Square Asymmetric Non Dim 5W 4000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2553112G
Référence Sonepar : 03861005093
EAN : 8435402642077
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 710 Lm - 5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20