• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arkoslight - A2553210W65 - Swap Ip65 Square Asymm 7W 2700

  • Swap IP65 Square Asymmetric Non Dim 7W 2700K CRI>90 Blanc
    • Fabricant : Arkoslight
    • Réf. fabricant : A2553210W65
    • Référence Sonepar : 03861400597
    • EAN : 8435694005970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver