« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2553221G - Swap Square Asymm 7W Dim Ph.Cu
Swap Square Asymmetric 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2553221G
Référence Sonepar : 03861005159
EAN : 8435402642732
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20