« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2553230W - Swap Square Asymm 7W Dim Dali/
Swap Square Asymmetric 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2553230W
Référence Sonepar : 03861005174
EAN : 8435402642886
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20