« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2553329WN - Swap Square Asymm 6W Ph.Cut Di
Swap Square Asymmetric 6W Phase Cut Dim To Warm Blanc-Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2553329WN
Référence Sonepar : 03861267120
EAN : 8435402671206
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Noir - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP20