« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2553339W65 - Swap Ip65 Square Asymm 6W Dali
Swap IP65 Square Asymmetric 6W Dali Dim To Warm W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2553339W65
Référence Sonepar : 03861400607
EAN : 8435694006076
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP65