« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2570021W - Olympia Dim Push 3000K W
Olympia Dim Push 3000K IP54 CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2570021W
Référence Sonepar : 03861005199
EAN : 8435402643128
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1550 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54