« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2713110N - Pointer 11W 37° 2700K N
Pointer 300Ma 11W 37° 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2713110N
Référence Sonepar : 03861006288
EAN : 8435402655480
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 1200 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20