« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2713220N - Pointer 11W Dim Ph.Cut 56° 270
Pointer 300Ma 11W Dim Ph.Cut 56° 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2713220N
Référence Sonepar : 03861006306
EAN : 8435402655664
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 1200 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20