« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2771121NT - Hubble Double 1 Medium 28° 300
Hubble Double 1 Cri 90 Medium 28° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2771121NT
Référence Sonepar : 03861006410
EAN : 8435402656708
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2 X 2450 Lm - 2 X 16,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20