« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2773122NT - Hubble Double 3 Medium 28° 400
Hubble Double 3 Cri 90 Medium 28° 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2773122NT
Référence Sonepar : 03861006436
EAN : 8435402656968
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2 X 5100 Lm - 2 X 41 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20