« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2773211NT - Hubble Double 3 Dim Push Spot
Hubble Double 3 Cri 90 Dim Push Spot 17° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2773211NT
Référence Sonepar : 03861006442
EAN : 8435402657026
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2 X 5000 Lm - 2 X 41 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20