« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790000N - Dream 2700K N
Dream 2700K Non Dim Wall IP20 CRI>90 Noir Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790000N
Référence Sonepar : 03861006550
EAN : 8435402658108
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Noir Mat - 195 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20