« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790000R - Dream 2700K R
Dream 2700K Non Dim Wall IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790000R
Référence Sonepar : 03861006551
EAN : 8435402658115
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Rouge - 195 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20