« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790001N - Dream 3000K N
Dream 3000K Non Dim Wall IP20 CRI>90 Noir Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790001N
Référence Sonepar : 03861006553
EAN : 8435402658139
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Noir Mat - 215 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20