« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790001W - Dream 3000K W
Dream 3000K Non Dim Wall IP20 CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790001W
Référence Sonepar : 03861006555
EAN : 8435402658153
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Blanc Mat - 215 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20