« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790010N - Dream Recessed 2700K N
Dream Recessed 2700K Wall IP20 CRI>90 Noir Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790010N
Référence Sonepar : 03861006556
EAN : 8435402658160
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Noir Mat - 195 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20