« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790010R - Dream Recessed 2700K R
Dream Recessed 2700K Wall IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790010R
Référence Sonepar : 03861006557
EAN : 8435402658177
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Rouge - 195 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20