« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2790011W - Dream Recessed 3000K W
Dream Recessed 3000K Wall IP20 CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2790011W
Référence Sonepar : 03861006561
EAN : 8435402658214
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Blanc Mat - 215 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20