« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2811000WT - Holly 3M 19° 2700K Wt
Holly 3M 17° 2700K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2811000WT
Référence Sonepar : 03861006583
EAN : 8435402658436
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20