« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2811011MC - Holly 3M 38° 3000K Mc
Holly 3M 35° 3000K IP20 CRI>90 Cuivre métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2811011MC
Référence Sonepar : 03861268899
EAN : 8435402688990
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20