« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2812000MG - Holly 5M 19° 2700K Mg
Holly 5M 17° 2700K IP20 CRI sup 90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2812000MG
Référence Sonepar : 03861268902
EAN : 8435402689027
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20