« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2812000NT - Holly 5M 19° 2700K Nt
Holly 5M 17° 2700K IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2812000NT
Référence Sonepar : 03861006590
EAN : 8435402658504
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20